Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apfelgrün
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apfelgrün
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apfelgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-182570
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182570
EAN/GTIN:
     4902778036853
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M apfelgrün. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: apfelgrün. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
apfelgrün
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Ausführung der Griffzone:
rund
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,42*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
€ 2,35*
Zubehör
Uni-Ball
182562
€ 3,96*
Zubehör
Uni-Ball
182512
€ 22,70*
Zubehör
Uni-Ball
182586
€ 3,42*
Zubehör
Uni-Ball
182520
€ 22,16*
Zubehör
Uni-Ball
182505
€ 11,18*
Zubehör
Uni-Ball
182584
€ 3,42*
Zubehör
Uni-Ball
182516
€ 43,11*
Zubehör
Uni-Ball
182504
€ 11,02*
Zubehör
Uni-Ball
182526
€ 3,96*
Zubehör
Uni-Ball
182517
€ 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.