Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Pigmentmarker
>
Artikel
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apricot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-182522
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182522
EAN/GTIN:
4902778249260
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
Marker UNI POSCA PC-5M apricot. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: apricot. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
apricot
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
1,8-2,5
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Board-Marker UNI® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: blau
Uni-Ball
182551
€ 3,94*
Sonstiges
Board-Marker uni® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: weiß
Uni-Ball
182501
€ 3,58*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gelb
Uni-Ball
182507
€ 3,89*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gold
Uni-Ball
182510
€ 3,91*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: grün
Uni-Ball
182563
€ 3,94*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: rot
Uni-Ball
182521
€ 3,89*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: schwarz
Uni-Ball
182599
€ 3,89*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: silber
Uni-Ball
182511
€ 3,92*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apfelgrün
Uni-Ball
182570
€ 3,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, aquagrün
Uni-Ball
182567
€ 3,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, beige
Uni-Ball
182572
€ 3,96*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, blau metallic
Uni-Ball
182585
€ 3,44*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, braun
Uni-Ball
182587
€ 3,93*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, bronze
Uni-Ball
182583
€ 3,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, dunkelorange
Uni-Ball
182515
€ 3,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.