Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: schwarz
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: schwarz
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-182599
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182599
EAN/GTIN:
     4902778916117
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M schwarz. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Tinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1,8-2,5
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182551
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182501
ab € 2,25*
Sonstiges
Uni-Ball
182507
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182510
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182563
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182521
ab € 2,35*
Sonstiges
Uni-Ball
182511
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182570
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182522
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182567
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182572
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182585
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182587
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182583
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182515
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.