Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, bronze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-182583
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182583
EAN/GTIN:
4902778113547
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M bronze. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: bronze. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
bronze
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Ausführung der Griffzone:
rund
Spitze austauschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Pigmentmarker
,
filzmaler schwarz
,
deco marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,44*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzspitzen UNI POSCA, PC-5M, 1,8 - 2,5, 3 Stück
Uni-Ball
182590
€ 2,35*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, beige
Uni-Ball
182572
€ 3,94*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, dunkelorange
Uni-Ball
182515
€ 3,41*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein
Uni-Ball
182503
€ 3,41*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, Grundfarben, 8er Set
Uni-Ball
182512
€ 22,85*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, himmelblau
Uni-Ball
182547
€ 3,41*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, Metallicfarben sortiert, 8er Set
Uni-Ball
182520
€ 22,12*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, Neon sortiert, 4er Set
Uni-Ball
182505
€ 11,18*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, schiefergrau
Uni-Ball
182535
€ 3,93*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 16er Set
Uni-Ball
182516
€ 43,15*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 4er Set
Uni-Ball
182504
€ 11,00*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, strohgelb
Uni-Ball
182506
€ 3,38*
Zubehör
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm warme Farben VE=8 Stück
Uni-Ball
182517
€ 26,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.