Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gelb
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gelb
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     C1015-182507
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182507
EAN/GTIN:
     4902778916162
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M gelb. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb. Tinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Marker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
Strichstärke:
1,8-2,5
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182551
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182501
ab € 2,24*
Sonstiges
Uni-Ball
182510
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182563
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182521
ab € 2,35*
Sonstiges
Uni-Ball
182599
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182511
ab € 2,35*
Sonstiges
Uni-Ball
182570
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182522
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182567
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182572
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182585
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182587
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182583
ab € 2,44*
Sonstiges
Uni-Ball
182515
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.