Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, tiefgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, tiefgrau
Marker UNI POSCA PC-5M, tiefgrau
Marker UNI POSCA PC-5M, tiefgrau
Artikel-Nr.:
     C1015-182532
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182532
EAN/GTIN:
     4902778262535
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Marker UNI POSCA PC-5M tiefgrau. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: tiefgrau. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Kappe umsteckbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
tiefgrau
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,42*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182551
€ 3,93*
Sonstiges
Uni-Ball
182501
€ 3,57*
Sonstiges
Uni-Ball
182507
€ 3,91*
Sonstiges
Uni-Ball
182510
€ 3,91*
Sonstiges
Uni-Ball
182563
€ 3,91*
Sonstiges
Uni-Ball
182521
€ 3,89*
Sonstiges
Uni-Ball
182599
€ 3,89*
Sonstiges
Uni-Ball
182511
€ 3,94*
Sonstiges
Uni-Ball
182570
€ 3,41*
Sonstiges
Uni-Ball
182522
€ 4,00*
Sonstiges
Uni-Ball
182567
€ 3,40*
Sonstiges
Uni-Ball
182572
€ 3,94*
Sonstiges
Uni-Ball
182585
€ 3,40*
Sonstiges
Uni-Ball
182587
€ 3,94*
Sonstiges
Uni-Ball
182583
€ 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.