Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, preussisch blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, preussisch blau
Marker UNI POSCA PC-5M, preussisch blau
Marker UNI POSCA PC-5M, preussisch blau
Artikel-Nr.:
     C1015-182525
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182525
EAN/GTIN:
     4902778262566
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Marker UNI POSCA PC-5M preussisch blau. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: preussisch blau. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Strichstärke:
1,8-2,5
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
preussisch blau
Kappe umsteckbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,38*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182551
€ 3,93*
Sonstiges
Uni-Ball
182501
€ 3,57*
Sonstiges
Uni-Ball
182507
€ 3,91*
Sonstiges
Uni-Ball
182510
€ 3,91*
Sonstiges
Uni-Ball
182563
€ 3,91*
Sonstiges
Uni-Ball
182521
€ 3,89*
Sonstiges
Uni-Ball
182599
€ 3,89*
Sonstiges
Uni-Ball
182511
€ 3,94*
Sonstiges
Uni-Ball
182570
€ 3,41*
Sonstiges
Uni-Ball
182522
€ 4,00*
Sonstiges
Uni-Ball
182567
€ 3,40*
Sonstiges
Uni-Ball
182572
€ 3,94*
Sonstiges
Uni-Ball
182585
€ 3,40*
Sonstiges
Uni-Ball
182587
€ 3,94*
Sonstiges
Uni-Ball
182583
€ 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.