Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9500 Fallminenstift, OH, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 9500 Fallminenstift, OH, Ø 2 mm
TK 9500 Fallminenstift, OH, Ø 2 mm
TK 9500 Fallminenstift, OH, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-139520
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139520
EAN/GTIN:
     4005401395201
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9500 OH 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: OH, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung: Clip vorhanden, Material des Clips: Metall. lose
Weitere Informationen:
Spitzer vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
OH
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9500
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Stärke der Mine:
2
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Radierer auswechselbar:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
TK 9500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
127111
ab € 2,90*
Ähnlich
Faber-Castell
127112
ab € 2,63*
Ähnlich
Faber-Castell
127114
ab € 2,93*
Ähnlich
Faber-Castell
127102
ab € 2,62*
Ähnlich
Faber-Castell
127113
ab € 2,90*
Ähnlich
Faber-Castell
127101
ab € 2,58*
Ähnlich
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Ähnlich
Faber-Castell
127103
ab € 2,64*
Ähnlich
Faber-Castell
139402
ab € 2,83*
Ähnlich
Faber-Castell
139412
ab € 2,84*
Ähnlich
Faber-Castell
139403
ab € 2,98*
Ähnlich
Faber-Castell
139413
ab € 3,18*
Ähnlich
Faber-Castell
139404
ab € 4,82*
Ähnlich
Faber-Castell
139414
ab € 3,16*
Ähnlich
Faber-Castell
139405
ab € 4,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.