Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9400 Fallminenstift, 5B, Ø 3.15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 9400 Fallminenstift, 5B, Ø 3.15 mm
TK 9400 Fallminenstift, 5B, Ø 3.15 mm
TK 9400 Fallminenstift, 5B, Ø 3.15 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-139405
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139405
EAN/GTIN:
     4005401394051
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 5B 3.15mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 3,15, Bezeichnung der Härte: 5B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Radierer vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Radierer auswechselbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Stärke der Mine:
3,15
Spitzer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
5B
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.