Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9400 Fallminenstift, 2H, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 9400 Fallminenstift, 2H, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, 2H, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, 2H, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-139412
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139412
EAN/GTIN:
     4005401394129
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 2H 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: 2H, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Spitzer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
2H
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Stärke der Mine:
2
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.