Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9400 Fallminenstift, 3H, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 9400 Fallminenstift, 3H, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, 3H, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, 3H, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-139413
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139413
EAN/GTIN:
     4005401394136
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 3H 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: 3H, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Radierer auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Spitzer vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Stärke der Mine:
2
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Bezeichnung der Härte:
3H
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.