Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell TK 9071 Bleimine 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell TK 9071 Bleimine 2B
Faber-Castell TK 9071 Bleimine 2B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1990211
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Die bruchfesten, außergewöhnlich gleitfähigen Fallminen zur Befüllung der TK-Fallminenstifte sind tiefschwarz, lichtpausfähig und leicht radierbar. Erhältlich in 14 Härtegraden. Die Härtegrade 3B bis 6H verfügen über einen Minendurchmesser von 2 mm, die Härtegrade 4B bis 6B haben einen Minendurchmesser von 3,15 mm.

- TK 9071 Fallminen zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Passend für TK 9400, TK 9500 und TK 4600 Fallminen
- Minendurchmesser 2 mm
- Intensive schwarze Linien
- Leicht radierbar
- Länge: 130 mm
- Inhalt: 10 Minen pro Härtegrad in der Dose
- Erhältlich in 14 Härtegraden: 6B - 6H
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
2B
Anzahl
10
Dicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,58*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
134600
ab € 4,10*
Zubehör
Faber-Castell
139402
ab € 2,82*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,08*
Zubehör
Faber-Castell
139520
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.