Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9400 Fallminenstift, 3B, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 9400 Fallminenstift, 3B, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, 3B, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, 3B, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-139403
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139403
EAN/GTIN:
     4005401394037
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 3B 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: 3B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
3B
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Spitzer vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Stärke der Mine:
2
Radierer vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,26*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,23*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.