Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, Design Set, 12er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Bleistift, Design Set, 12er Metalletui
Castell 9000 Bleistift, Design Set, 12er Metalletui
Castell 9000 Bleistift, Design Set, 12er Metalletui
Castell 9000 Bleistift, Design Set, 12er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-119064
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119064
EAN/GTIN:
     4005401190646
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 12er Design Set. eine Auswahl verschiedener Härtegrade des Castell 9000 zum designorientierten Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: gemischt, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12 Bleistifte.Art der Verpackung: Etui. 12 Bleistifte im Blechetui
Weitere Informationen:
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
gemischt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Radierer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
eine Auswahl verschiedener Härtegrade des Castell 9000 zum designorientierten Skizzieren
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119201
ab € 0,75*
Ähnlich
Faber-Castell
119200
ab € 0,71*
Ähnlich
Faber-Castell
119002
ab € 0,65*
Ähnlich
Faber-Castell
119012
ab € 0,65*
Ähnlich
Faber-Castell
119003
ab € 0,63*
Ähnlich
Faber-Castell
119013
ab € 0,68*
Ähnlich
Faber-Castell
119004
ab € 0,66*
Ähnlich
Faber-Castell
119014
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
119005
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
119015
ab € 0,68*
Ähnlich
Faber-Castell
119006
ab € 0,68*
Ähnlich
Faber-Castell
119016
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
119007
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
119008
ab € 0,65*
Ähnlich
Faber-Castell
119065
ab € 8,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.