Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Artikel-Nr.:
     690-308348627
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890054
EAN/GTIN:
     4002432123339
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Fächermappe WOW. Für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien. Mit Visitenkartentasche. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Breite:
245
Anzahl der Fächer:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, Verschluss mit Gummizug, mit laminierter Oberfläche
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Höhe:
330
Farbe:
grün
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,81*
€ 10,68*
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 12,00*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,51*
€ 13,53*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,99*
€ 13,94*
3 Tage
392
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 68,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,21*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,04*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,87*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.