Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOW Projektmappe, 5 Fächer, grün 1 Zusatzfach, für ca. 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei458900gn_a1.jpg
images/web_details/lei458900gn_a1.jpg
images/web_details/lei458900gn_a2.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI458900GN
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890054
EAN/GTIN:
     4002432123339
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
WOW Projektmappe in brillant leuchtenden Farben. Ideal für eine übersichtliche Projektorganisation oder zur Ablage von Unterlagen. Aus PP mit 6 Fächern, 5 davon ausdehnbar mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen. Format: für DIN A4. Für bis zu 250 Blatt (80 g/qm). Maße (H x B x T): 330 x 254 x 38 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 330 x 38 x 245 mm
Fassungsvermögen:
250 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Projektmappe WOW, 5 Fächer, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Projektmappe WOW A4, grün. 6 Fächer, Gummizugverschluss, Füllmenge: 250 Blatt, Maße: 330 x 245 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, leitz aktenordner grün a4, projektmappe, leitz projektmappe, Ordnungsmappen, Ordnungs-Mappen, Projekt-Mappe, Projektmappen, Projekt-Mappen, Fächermappen, Fächer-Mappen, Terminmappe, Termin-Mappe, Terminmappen, Termin-Mappen, Pultordner, Fächerordner, Fächer-Ordner, Orgamappe, Sortiermappe, Unterlagenmappe, Organisationsmappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,79*
€ 10,67*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 12,07*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,45*
€ 13,54*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,95*
€ 13,96*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,99*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,04*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,83*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,96*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.