Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-122108410
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863015
EAN/GTIN:
     4002432332267
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von gehefteten Dokumenten. Frösche aus patentiertem, extrem reißfestem Material, so dass nichts herausfällt
Flächenmasse des Papiers:
275
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 8,38*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 8,40*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 9,08*
2 Tage
72
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,30*
€ 9,55*
8 Tage
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,53*
€ 9,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,15*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,66*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,49*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,82*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,14*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz
19860035
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
19860085
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.