Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe ALPHA®, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe ALPHA®, Natronkarton, naturbraun
Hängemappe ALPHA®, Natronkarton, naturbraun
Hängemappe ALPHA®, Natronkarton, naturbraun
Hängemappe ALPHA®, Natronkarton, naturbraun
Hängemappe ALPHA®, Natronkarton, naturbraun
Hängemappe ALPHA®, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-19150000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19150000
EAN/GTIN:
     4002432303601
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzung innen am Vorder- und Rückendeckel für Heftstreifen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
seitlich offen
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80959*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47959*
€ 1,76071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26959*
€ 1,51081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09959*
€ 1,30851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06959*
€ 1,27281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03959*
€ 1,23711
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80959*
€ 0,96341
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,52*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,53*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,37*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,27*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,85*
Zubehör
Leitz
19080035
ab € 13,45*
Zubehör
Leitz
19080085
ab € 13,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.