Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-13360085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13360085
EAN/GTIN:
     4002432328536
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Registerserie A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Anzahl 36 Abläufe mit je 15 Blatt für 36 Ordner. Format: 240 x 220 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
240
Lochung:
2fach, 1.Blatt lochverstärkt
Anzahl der Blätter:
540
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
220
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite, halbe Höhe
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Anzahl der Ordner:
36
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Tauenpapier
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,31*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Leitz
12010085
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,30*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,91*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.