Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-11070036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11070036
EAN/GTIN:
     4002432105335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze. Ohne Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 65 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite:
308
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
blau
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Rückens:
65
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Schlitze vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,69*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,50*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,85*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,56*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,48*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,01*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.