Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra M3 Photo CR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     721-01705556
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     20306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Duracell Ultra M3 Photo CR2 - Batterie CR2 - Li - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
2.6 cm
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
CR2
Technologie
Lithium
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
152
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,09*
1 Tag
3402
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,31*
9 Tage
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,34*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,81*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,83*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,55*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,20*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,05*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,66*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.