Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VS482 4-Port Dual View HDMI Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4342764
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS482-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
ATEN VanCryst VS482 4-Port Dual View HDMI Switch - Video/Audio-Schalter - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, HDCP-kompatibel, 3D-TV-Unterstützung
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter
Statusanzeiger
Stromversorgung, Auswahl
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
HDMI
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Zubehör im Lieferumfang
Kabellose Fernsteuerung
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
2.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x seriell (RS-232) DB-9 Management ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ 1 x TOSLINK-Ausgang ¦ 1 x Audioausgang RCA x 2 ¦ 1 x Fernbedienung Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,87*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 715,56*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 105,33*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 113,87*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,54*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,47*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,07*
Zubehör
Aten
VE66DTH-AT-E
ab € 732,85*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
ab € 192,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.