| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2090849 Herst.-Nr.: EX-1338HMV EAN/GTIN: 4718359133886 |
| |
|
| | |
| Exsys EX-1338HMV - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 8 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Schraubensicherung | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1 | | Ports | RS-232 x 8 | Verschiedenes | Montagekit | Optional | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (extern) - 2 m | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Maße und Gewicht | Breite | 18 cm | | Tiefe | 9 cm | | Höhe | 4 cm | | Gewicht | 0.6 kg | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-poliger USB Typ B | | Schnittstellen | 8 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x FTDI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |