Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB 1.1 to 1S RS-232 port Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB 1.1 to 1S RS-232 port Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9
EXSYS USB 1.1 to 1S RS-232 port Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1939948
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1302IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das USB 1.1 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang mit 15KV Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1302 kann bei laufendem Betrieb installiert werden.
- Schnittstelle: RS-232 V.24
- ESD Surge Protection 15KV
- Optical Isolation 2.5KV
- FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
- I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben
- Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8
- Stop Bits: 1, 1.5, 2
- Parity: none, even, odd, space, mark
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 129,37*
Zubehör
Exsys
EX-1301-2
ab € 19,88*
Zubehör
Exsys
EX-1338-2
ab € 157,63*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 307,39*
Zubehör
Exsys
EX-1335HMV
ab € 78,47*
Zubehör
Exsys
EX-1332V
ab € 58,42*
Zubehör
Exsys
EX-1334V
ab € 83,09*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 166,05*
Zubehör
Exsys
EX-1334IS
ab € 199,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.