Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Adapter RS232

  Adapter RS232  (997 Angebote unter 30.742.767 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Adapter RS232“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Adapter RS232"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LogiLink
AU0002F
€ 10,15*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Adapter USB 2.0 Typ-A Stecker > 1 x Seriell RS-232 RJ45 Stecker 2,0 m blau (5 Angebote) 
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Delock
64185
€ 22,68*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS USB Type-C™ Serieller Adapter (21 Angebote) 
USB Type-C™ Serieller Adapter Verbindet serielle Geräte via USB Type-C™ an einen PC Produktvorteile: Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, S...
ASSMANN Electronic
DA-70166
€ 16,13*
pro Stück
 
 Stück
BrainBox
US-101
€ 62,64*
pro Stück
 
 Stück
MOXA USB 2.0 - RS-232 Adapter Uport-1110, 1 Port (19006135) (1 Angebot) 
MOXA USB 2.0 - RS-232 Adapter Uport-1110, 1 Port (Uport-1110 / 10311) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Moxa
UPort-1110
€ 53,33*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 63341 Serien-Kabel Blau 1 m DB-9 (9 Angebote) 
Dieser RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Delock
63341
€ 5,38*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 63289 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45 (12 Angebote) 
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Delock
63289
€ 23,79*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE USB 2.0 nach RS232 Adapter für DIN Hutschiene, 4 Port (6 Angebote) 
Diese Konverter zur Befestigung an Hutschienen erlauben den Anschluss von vier seriellen Geräten an den USB-Port eines PCs.Konverter für serielle Geräte an den USB Port des PC Kompatibel zu USB 2.0...
ROLINE
12.02.1003
€ 149,44*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL0178V2 Serien-Kabel Blau 1,5 m USB A RS232 (4 Angebote) 
Adapterkabel-Typ: USB auf RS-232 Adapterkabel - Anschluss Seite A: USB Stecker Serie A - Anschluss Seite B: V.24 RS32-Stecker (BD9pol) - Geschwindigkeit von 300 baud zu 3 Mbaud - 128 byte Empfang B...
ALLNET
ALL0178V2
€ 13,50*
pro Stück
 
 Stück
Moxa
TCF-142-S-ST
€ 534,58*
pro Stück
 
 Stück
Aten
IC485S-AT-G
€ 29,52*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 1 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - Prolific PL-2303 - USB auf DB9 Seriell Adapter Kabel - RS232 Seriell Konverter (12 Angebote) 
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu. Der 1-Port-USB-auf-Seriell-Adapter ICUSB232V2 konvertiert einen USB-Port in einen RS232 DB9-Seriell-Port, um e...
StarTech.com
ICUSB232V2
€ 21,63*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Adapter USB 2.0 Typ-A zu 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern mit 3 x LED 1 m (9 Angebote) 
Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden.
Delock
61400
€ 30,57*
pro Stück
 
 Stück
ATEN IC485SN Signalumsetzer Weiß (5 Angebote) 
Der IC485SN ist ein 2-Weg-Wandler zur Umwandlung von RS-232 Signalen in und von RS-422/RS-485 Signalen in Langstreckenanwendungen bis zu 1200 m (4000 ft.) – ohne eine externe Stromversorgung zu ben...
Aten
IC485SN-AT
€ 32,66*
pro Stück
 
 Stück
EXSYS USB 2.0 to 8S Serial RS-232 ports Schnittstellenkarte/Adapter (7 Angebote) 
Das USB 1.1 zu Seriell RS-232 Metallgehäuse stellt acht Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um acht weitere serielle Ausgänge in einem robu...
Exsys
EX-1338HMV
€ 203,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   67   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Adapter RS232
^

Mit dem RS232 Adapter die 9-polige serielle Schnittstelle flexibel nutzen

RS232 Adapter erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen. Sie finden am Markt RS232 Adapter für den Einbau in Computersysteme, die an USB- oder PCMCIA-Schnittstelle einen seriellen Port bereitstellen. Darüber hinaus gibt es Modelle, die via Netzwerk den Zugriff auf RS232 Hardware erlauben und Ausführungen, die für das Zusammenspiel mit den seriellen Schnittstellen RS422 und RS485 vorgesehen sind.

Adapter für die seriellen Schnittstellen RS422 und RS485

Der Anschluss von RS232 Hardware an RS422 und RS485 kann für gewöhnlich durch einen Adapter erfolgen. Die Adapter sind Konverter und stellen je nach Modell unterschiedliche Schnittstellen bereit. Einige Ausführungen nutzen einen DB9 Connector, während andere einen RJ11 Port oder eine Anschlussleiste bereitstellen. Je nach Bauart beziehen die Konverter den Strom über einen separaten externen Stromanschluss oder über einen der Ports. Modelle mit LEDs für RX/TX visualisieren den Datenstrom. Typische Einsatzbereiche für solche Adapter sind der Anschluss von Kameras und Scannern sowie insbesondere im industriellen Bereich der Anschluss von PLCs, Messgeräten und Sensoren.

Beachten Sie

  • Die Standards RS422 und RS485 sind sehr ähnlich. Eine definierte Pinbelegung haben die Standards nicht. Beachten Sie daher die Beschreibungen der Komponenten.
  • RS485 ist ein Synonym für EIA 485. Bauteile dieser Spezifikation können in RS422 / EIA 422 Netzwerken meist aufgrund einer hohen Ähnlichkeit der Standards genutzt werden. Eine RS/EIA 485 Komponente in RS/EIA 422 Netzen zu nutzen, ist in der Regel allerdings nicht möglich.

RS232 Netzwerk-Adapter

Mit einem RS232 Netzwerk-Adapter integrieren Sie Ihre RS232 Hardware in ein Ethernet-Netzwerk. Je nach Ausführung des Adapters können Sie an einem solchen eine unterschiedliche Anzahl an RS232 Geräten anschließen. Es gibt auch Adapter, die den Anschluss von RS422 und RS485 Hardware ohne zusätzlichen Adapter erlauben. Einige Hersteller bieten auch RS232 Bluetooth Adapter an.

USB auf RS232 Adapter

Moderne Computersysteme - PC wie Laptop - verfügen oftmals nicht mehr über eine klassische serielle RS232 Schnittstelle. Mit einem USB auf RS232 Adapter können Sie diese unkompliziert und flexibel nachrüsten. Solche Adapter funktionieren unter vielen Betriebssystemen einfach nach dem Plug-and-play-Prinzip.

PCMCIA auf RS232 Adapter

Diese Adapter benötigen einen PCMCIA-Slot, den viele - insbesondere ältere – Laptops bereitstellen. Bei der Wahl eines PCMCIA auf RS232 Adapters sollten Sie auf die Kompatibilität der Steckkarte und Ihrer Schnittstelle achten. Bei Systemen mit USB-Schnittstelle ist ein USB auf RS232 Adapter meist die Wahl, die mehr Flexibilität bietet und Ihnen die Möglichkeit offen hält, den Adapter an einem modernen Notebook ohne PCMCIA-Schnittstelle oder PC betreiben zu können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.