Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6996 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6996 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
EXSYS EX-6996 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5486686
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6996
EAN/GTIN:
     k.A.
Netzteil Output: 5V/2A, Input: 110-240V, 50-60Hz, Klinke 3.5mm verschraubbar für EX-1163V, EX-1166HMV, EX-1332V, EX-1334V, EX-1334HMV und EX-1334HMV-2.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Kompatibilität
EX-1163V, EX-1166HMV, EX-1332V, EX-1334V, EX-1334HMV, EX-1334HMV-2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.