Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS External 4 Port USB 2.0 HUB 480 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS External 4 Port USB 2.0 HUB 480 Mbit/s Silber
EXSYS External 4 Port USB 2.0 HUB 480 Mbit/s Silber
EXSYS External 4 Port USB 2.0 HUB 480 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1683801
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1163V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
exsys usb hubs
Mit der EX-1163V erweitern Sie einen USB 2.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 2.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und robust. Das mitgeliefertem Kabel EX-K1552 (2 Meter) A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1163V mit Schrauben befestigt werden. Der Netzteil-Anschluss ist auch verschraubbar. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. - USB 2.0 HUB mit vier USB 2.0 Ports - Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte - Unterstützt alle USB 2.0 Kompatiblen Peripheriegeräte - Überspannungsschutz für jeden USB Port - Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power) oder verschraubbares Netzteil
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0
Mac-Kompatibilität
Ja
Abmessungen (BxTxH)
150 x 70 x 30 mm
Chipsatz
NEC uPD720112
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Weitere Anschlüsse
1x USB A-female 4x USB A-female
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Überlastung Schutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FC, ROHS
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Win 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista Linux Mac OS
Energie
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6996
ab € 12,73*
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 129,37*
Zubehör
Exsys
EX-1166HMV
ab € 51,45*
Zubehör
Exsys
EX-1338-2
ab € 158,25*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 309,27*
Zubehör
Exsys
EX-1335HMV
ab € 78,54*
Zubehör
Exsys
EX-1332V
ab € 58,39*
Zubehör
Exsys
EX-1334V
ab € 83,05*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 167,12*
Zubehör
Exsys
EX-1334IS
ab € 199,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.