Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS ExpressCard with 1S Serial RS-422/485 port Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS ExpressCard with 1S Serial RS-422/485 port Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS ExpressCard with 1S Serial RS-422/485 port Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1944722
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-1381 ist eine 34mm ExpressCard Seriell RS-422/485 Karte der Ihr Notebook mit einer Seriellen RS-422/485 Ausgang erweitert. Sie ist entwickelt worden um einen weiteren Serielle Port für Notebook über den ExpressCard-Bus zu erweitern, um Serielle RS-422/485 Peripheriegeräte wie z.B. , Kassendrucker, CNC Maschine, Terminal usw. anzuschließen. - Mit der EX-1381 wird ein ExpressCard Kit 34/54mm (EX-10000) mitgeliefert der die ExpressCard seitlich in einem 54mm Slot stabilisiert. Zusätzlich wir ein Adapter von 9 Pin auf Terminal-Block mitgeliefert. - Schnittstelle: RS-422/485 mit FIFO Buffer16C950 und 128Byte - I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben / Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing - Daten Bits: 5, 6, 7, 8, 9 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 - Parity: none, even, odd - Terminierung 120Ohm kann ein– und ausgeschaltet werden Signale: Drei Einstellungen sind möglich - 4-Draht RS-422 (TXD+/-, RXD+/-) (Full Duplex) - 2-Draht RS-485 (Data+/-, Data +/-) (Half Duplex)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FC, ROHS, WHQL
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Win 2000, XP, Server 2003, Vista
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Weitere Anschlüsse
1x 9-pin D-SUB male serial 1x 5-pin Terminal Block
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
ExpressKarte
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
34 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Chipsatz
Oxford OXCF950
Vollduplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
ab € 172,70*
Zubehör
Exsys
EX-1166HMV
ab € 51,52*
Zubehör
Exsys
EX-1163V
ab € 31,85*
Zubehör
Exsys
EX-1010
ab € 183,10*
Zubehör
Exsys
EX-1095
ab € 40,10*
Zubehör
Exsys
EX-1301-2
ab € 19,93*
Zubehör
Exsys
EX-1302IS
ab € 67,93*
Zubehör
Exsys
EX-1338-2
ab € 157,80*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 309,00*
Zubehör
Exsys
EX-1060V
ab € 15,06*
Zubehör
Exsys
EX-1335HMV
ab € 78,40*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 166,82*
Zubehör
Exsys
EX-1334IS
ab € 198,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.