Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB 2.0 to 1S Serial RS-422/485 ports Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB 2.0 to 1S Serial RS-422/485 ports Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS USB 2.0 to 1S Serial RS-422/485 ports Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS USB 2.0 to 1S Serial RS-422/485 ports Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1938936
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1335HMV
EAN/GTIN:
     4718359133589
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das EX-1335HMV USB 1.1 zu Seriell RS-422/485 Gehäuse stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C550 Port mit 9 Pin oder Terminal Block Anschluss mit 15KV Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um in einem robustem Metallgehäuse einen weiteren Seriellen RS-422/485 Ausgang in einem kompakten Gehäuse für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation, muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1335HMV kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgeliefertem Kabel EX-K1552 (2 Meter) A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1335HM mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (DIN-Rail-Kit) die EX-1335HMV auf eine Trägerschiene in einem19 Rack installiert werden. - Schnittstelle: RS-422/485 mit 15KV ESD Surge Protection und - 2.5KV Optical Isolation - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben - Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing - Daten Bits: 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FC, ROHS, WHQL
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
1
Kabellänge
2 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Win 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista Linux Mac OS
Weitere Anschlüsse
1x USB B-female 1x Terminal Block 1x 9-pin serial RS-422/485
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.8 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
23.1 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Chipsatz
FTDI
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
ab € 172,18*
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,96*
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,90*
Zubehör
Exsys
EX-6991
ab € 13,03*
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 129,17*
Zubehör
Exsys
EX-1166HMV
ab € 51,55*
Zubehör
Exsys
EX-1163V
ab € 31,63*
Zubehör
Exsys
EX-1010
ab € 182,04*
Zubehör
Exsys
EX-1301-2
ab € 19,82*
Zubehör
Exsys
EX-1302IS
ab € 67,89*
Zubehör
Exsys
EX-1338-2
ab € 158,61*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 308,11*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 167,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.