Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6991 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6991 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
EXSYS EX-6991 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5648261
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6991
EAN/GTIN:
     k.A.
Netzteil Output: 5V/2A Input 110V-240V für EXSYS Produkte EX-1331 bis EX-1338, EX-1341, EX-1343, EX-1334IS, EX-1338IS, EX-1163, EX-1171, EX-6022, EX-6024, EX-6030, EX-6032, EX-6034
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-240 V
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2 A
Kompatibilität
EXSYS EX-1331 - EX-1338, EX-1341, EX-1343, EX-1334IS, EX-1338IS, EX-1163, EX-1171, EX-6022, EX-6024, EX-6030, EX-6032, EX-6034
Leistungen
Stecker
3.5mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.