Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS PCI-Express Bus to 4x PCI Slot Expansion Box Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS PCI-Express Bus to 4x PCI Slot Expansion Box Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS PCI-Express Bus to 4x PCI Slot Expansion Box Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1683754
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-1010 ist speziell entworfen worden um 4 weitere PCI Slot über einen PCI-Express Slot zu erweitern. Die EX-1010 wird einfach mit der PCI-Express Adapter Karte an ein Motherboard, mit PCI-Express Bus angeschlossen. Es ist dann möglich jede im IT Markt erhältlichen Universal PCI Karten über den PCI-Express Bus anzusteuern. Für die EX-1010 sind keine zusätzlichen Treiber nötig. Die Expansion box benötig ein externes 12V Netzteil. Die maximale Stromaufnahme pro PCI-Slot ist auf 200mA begrenzt. - Erweitert 4 PCI 32-bit 33MHZ Slot‘s über den PCI-Express Slot - Unterstützt beide 5V und 3.3V ADD-ON Karten - PCI Slot‘s sind PCI Bus Rev. 2.3 konform, PCI Express Base konform, Spezifikation: Revision 1.0a - PCI Express Advanced Error Reporting, Unterstützt Capability Including ECRC - Robustes Metall Gehäuse. Auch für Industrielle Anwendungen geeignet - Unterstützt Extended Virtual Channel (VC), Unterstützt Active State Link Power Management - Unterstützt Wake Event und Beacon - LowProfile Bügel mit einer maximalen Höhe von 8cm wird mitgeliefert - Benötigt ein 12VDC AC Power Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FC, ROHS, WHQL
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
250 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Übertragungstechnik
Kabellos
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Win 2000, XP, Server 2003, Vista Linux Mac OS
Energiebedarf
3.3V
Weitere Anschlüsse
4x PCI 32-bit 1x DVI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Chipsatz
Texas Instruments
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
ab € 172,70*
Zubehör
Exsys
EX-6995
ab € 24,94*
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 128,63*
Zubehör
Exsys
EX-1095
ab € 40,10*
Zubehör
Exsys
EX-1338-2
ab € 157,80*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 309,00*
Zubehör
Exsys
EX-1060V
ab € 15,06*
Zubehör
Exsys
EX-1335HMV
ab € 78,40*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 166,82*
Zubehör
Exsys
EX-1334IS
ab € 198,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.