Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB to 4S Serial RS-232 ports Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB to 4S Serial RS-232 ports Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS USB to 4S Serial RS-232 ports Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1937083
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1334IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Das EX-1334IS USB 1.1 zu Seriell RS-232 Metallgehäuse stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge mit 15KV Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um vier weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern die zusätzlich geschützt sind. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1334IS kann bei laufendem Betrieb installiert werden. - Schnittstelle: RS-232 V.24 / FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - ESD Surge Protection 15KV - Optical Isolation 2.5KV - I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben - Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing - Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 - Parity: none, even, odd, space, mark - Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD,
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FC, ROHS, WHQL
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.1 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Win 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista Linux Mac OS
Weitere Anschlüsse
1x B-female 4x 9-pin D-SUB serial male
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Chipsatz
FTDI
Plug
Ja
Unterstützte Protokolle
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
ab € 173,37*
Zubehör
Exsys
EX-6991
ab € 13,03*
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 129,18*
Zubehör
Exsys
EX-1163V
ab € 31,63*
Zubehör
Exsys
EX-1010
ab € 182,50*
Zubehör
Exsys
EX-1302IS
ab € 67,92*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 309,54*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 166,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.