Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech ConferenceCam Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6366716
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001014
EAN/GTIN:
     5099206055971
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Elegantes, transportfreundliches Design, kinderleicht einzurichten und zu verwenden - ideal um jederzeit und an jedem Ort zusammenzuarbeiten. Die ConferenceCam ist ideal für Teams von 1 bis 6 Personen: HD-Video in 1080p mit Rundumklang und kabelloser Bildschirmspiegelung an praktisch jedem Arbeitsplatz garantiert eine höhere Produktivität. Schließen Sie einfach einen PC oder Mac an, um lebensechte Meetings innerhalb Ihrer vertrauten Computerumgebung abzuhalten. Oder nutzen Sie die praktische kabellose Verbindung zur Bildschirmspiegelung und für das Audio-Pairing von einem kompatiblen Mobilgerät aus.
Logitech ConferenceCam Connect - Konferenzkamera - Farbe - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - Audio - drahtlos - Wi-Fi - Bluetooth 4.0 / NFC - USB 2.0 - H.264
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
30.42 cm
Gewicht
766 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, drahtlos
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, integrierte Dual-Stereomikrofone
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
(bis zu 3 Stunden)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Windows 8.1
Kamera
Typ
Farbe - fest
Leistungsmerkmale
RightLight 2-Technologie, Carl Zeiss-Optik, Echoreduzierung, Vollduplex-Audio, digitale PTZ-Funktion, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), integrierter wiederaufladbarer Akku, Neigungseinstellung, Jabber-kompatibel, WebEx-kompatibel, noise reduction, Freisprechmodus, Skype-kompatibel
Digitales Zoom
4
Digital-Video-Format
H.264
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Video-Modi
720p, 1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Netzwerkschnittstelle
Bluetooth 4.0 / NFC
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 2.0
Objektivkonstruktion
Fokuseinstellung
Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)
90
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,69*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,35*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,41*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,37*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,20*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,27*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,23*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 261,87*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,37*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.690,86*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.588,24*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,33*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,43*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.