Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M185 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-910-002235
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002235
EAN/GTIN:
     5099206027275
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Keine Verzögerungen oder Ausfälle. Der winzige kabellose Empfänger garantiert Ihnen eine zuverlässige Verbindung.
Logitech M185 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
500
pro Stück
€ 13,00*
ab € 7,79*
€ 10,33*
3 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,92*
€ 10,50*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,94*
€ 10,52*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,04*
€ 10,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,13*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
ab € 20,36*
Zubehör
Logitech
910-002237
ab € 9,93*
Zubehör
Logitech
910-002733
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,20*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,94*
Zubehör
Logitech
910-004424
ab € 7,46*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 8,00*
Zubehör
Logitech
910-002240
ab € 8,02*
Zubehör
Logitech
910-002740
ab € 15,24*
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 13,72*
Zubehör
Logitech
910-004294
ab € 41,88*
Zubehör
Logitech
910-004291
ab € 23,88*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,33*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,93*
Zubehör
Logitech
910-003357
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.