Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12240491
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002736
EAN/GTIN:
     5099206032231
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese ultrakompakte Maus bietet eine absolut zuverlässige kabellose Verbindung. Zum Mitnehmen Dank ihres ultrakompakten und mobilen Designs ist die Mini Mouse immer dabei, egal wo Sie Ihr Notebook verwenden. Genießen Sie Ihre Freiheit Der winzige Nano-Empfänger kann – ohne beschädigt zu werden – ständig in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben, selbst wenn Sie es transportieren. So genießen Sie kabellose Freiheit mit mehr Präzision und Kontrolle, als Ihnen das Touchpad Ihres Notebooks bietet. Zuverlässige Verbindung Profitieren Sie dank der Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie von einer kabellosen Verbindung, die genauso zuverlässig funktioniert wie bei einer Maus mit Kabel. Die mobile Maus, auf die Sie sich verlassen können – dank ihres ultrakompakten Designs, der zuverlässigen Verbindung und dem kabellosen Nano-Empfänger. Besonders kompakte Form Die Mini Mouse ist so klein, dass sie problemlos in Ihre Hand- oder Hosentasche passt. Winziger Nano-Empfänger Der Nano-Empfänger ist so winzig, dass er – ohne beschädigt zu werden – in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann, selbst wenn Sie es transportieren. Wenn Sie ihn doch einmal entfernen müssen, lässt er sich leicht in der Maus verstauen. Kabellose Freiheit mit mehr Präzision und Kontrolle, als Ihnen das Touchpad Ihres Notebooks bietet. Kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie Kabellose Freiheit statt Kabelgewirr (bis zu 10 Meter Reichweite). Verwenden Sie die Maus ganz einfach mit Ihrem Notebook auf der Couch – oder sogar, wenn Ihr Notebook an den Fernseher angeschlossen ist. Zuverlässigkeit von Logitech Sie erwerben die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Logitech zum führenden Maushersteller gemacht haben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
179 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
114.9 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
51 g
Breite des Empfängers
14 mm
Tiefe des Empfängers
19 mm
Höhe des Empfängers
9 mm
Empfängergewicht
2 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Notebook
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,78*
Zubehör
Logitech
910-002737
ab € 14,02*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,21*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,80*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 8,01*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,14*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.