Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M171 Black-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M171 Black-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Black-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Black-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Black-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Black-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Black-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Black-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30636647
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004424
EAN/GTIN:
     5099206062856
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Zuverlässige kabellose 2,4-GHz-Technologie
Leistungsstarke, stabile kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern. Verzögerungen und Aussetzer sind so gut wie ausgeschlossen: für ungestörtes Arbeiten und Spielen.

Die kabellose Reichweite wurde auf 10 Meter getestet, kann jedoch je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen leicht davon abweichen.

12 Monate Batterielebensdauer
Die Batterie hält bis zu einem Jahr. Bei Nichtbenutzung kann die Maus über den Ein-/Ausschalter ausgeschaltet werden, um die Batterie zu schonen und diese Dauer zu verlängern.

Leichte Abweichungen sind je nach individuellen Umgebungs- und Nutzungsbedingungen möglich.

Plug&Play-Verbindung
Einfach einstecken und loslegen: Die kabellose Maus M170/M171 macht dieses Versprechen wahr. Stecken Sie den Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers und legen Sie los. Ganz ohne Pairing oder Software-Download.*
* Zum individuellen Anpassen der Tastenfunktionen kann Logitech Options™ heruntergeladen
werden.

Komfortabel und mobil
Die Maus liegt selbst nach stundenlanger Nutzung noch bequem in der Hand. Das Design ist gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder optimiert, zusätzlich lassen sich rechter und linker Mausklick neu zuweisen. Dies macht die M170/M171 zur idealen Wahl für jedermann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
124.4 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
97.7 mm
Höhe
35.2 mm
Gewicht
70.5 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,78*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,21*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,80*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 8,01*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,14*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.