Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-M90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech LGT-M90
Logitech LGT-M90
Logitech LGT-M90
Logitech LGT-M90
Logitech LGT-M90
Logitech LGT-M90
Artikel-Nr.:
     854-LOGZM90GY
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001793
EAN/GTIN:
     5099206021860
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
184 mm
Höhe des Versandkartons
281 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
129.6 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,00*
€ 4,28*
2 Tage
6057
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,10*
€ 4,41*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,12*
€ 4,44*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,16*
€ 4,48*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
ab € 20,35*
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,48*
Zubehör
Logitech
910-002237
ab € 8,11*
Zubehör
Logitech
910-002733
ab € 15,44*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 21,33*
Zubehör
Logitech
910-004424
ab € 6,45*
Zubehör
Logitech
910-002240
ab € 8,19*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 7,45*
Zubehör
Logitech
910-002740
ab € 17,79*
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 13,77*
Zubehör
Logitech
910-004294
ab € 38,09*
Zubehör
Logitech
910-004291
ab € 19,30*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 22,31*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 28,86*
Zubehör
Logitech
910-003357
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.