Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M100 Maus USB Typ-A Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M100 Maus USB Typ-A Optisch
Logitech M100 Maus USB Typ-A Optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3943887
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001604
EAN/GTIN:
     5099206019140
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Alles, was Sie brauchen Die Einrichtung ist schnell und einfach. Schließen Sie nur das Kabel an einem USB-Port an und schon können Sie loslegen. Gut in Form Das Design in Standardgröße ist auch nach stundenlanger Arbeit noch komfortabel, egal, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Keine falsche Bewegung Dank präziser optischer Abtastung sind Sie immer auf dem richtigen Weg. Flüssige Mausbewegungen – mit oder ohne Mauspad. Die Einrichtung ist schnell und einfach: Schließen Sie nur das Kabel an einem USB-Port an. Es muss keine Software installiert werden. Da die Maus über ein Kabel verfügt, schließen Sie sie einfach an einem USB-Port an und können sofort loslegen. Komfort für Rechts- und Linkshänder in Standardgröße Liegt gut in jeder Hand. Auch nach längerem Einsatz ist sie noch komfortabel. Genießen Sie die flüssige und präzise Steuerung des Mauszeigers ebenso wie die unkomplizierte Textauswahl dank hochauflösender optischer Abtastung (1.000 dpi). Diese Maus vereint die gesamte Erfahrung in Qualität und Design aus mehr als einer Milliarde Mäuse. Das sind mehr Mäuse, als je von einem anderen Hersteller gebaut wurden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276 mm
Höhe des Versandkartons
276 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52.39 mm
Verpackungstiefe
130.17 mm
Verpackungshöhe
180.97 mm
Paketgewicht
193 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
€ 33,50*
Zubehör
Logitech
910-004424
€ 8,62*
Zubehör
Logitech
910-002237
€ 11,70*
Zubehör
Logitech
910-002235
€ 9,28*
Zubehör
Logitech
910-002240
€ 9,95*
Zubehör
Logitech
910-002238
€ 8,83*
Zubehör
Logitech
910-004291
€ 24,12*
Zubehör
Logitech
910-001826
€ 61,89*
Zubehör
Logitech
910-001794
€ 5,14*
Zubehör
Logitech
910-001793
€ 4,10*
Zubehör
Logitech
910-001950
€ 38,45*
Zubehör
Logitech
910-003357
€ 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.