Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M510 Maus RF Wireless Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4859158
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001826
EAN/GTIN:
     4054554528189
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Dank der handgerechten Form, den weichen Gummioberflächen und den praktischen Bedienelementen ermöglicht Ihnen diese kabellose Maus in Standardgröße den Komfort und die Bedienbarkeit, mit der Sie mehr einfacher erledigen können.

Geschwungene Form
Liegt gut in jeder Hand. Weiche Seitenflächen und eine komfortable Form, die sich auch bei längerem Einsatz gut anfühlt.

Vor- und Zurück-Tasten
Navigieren Sie rasch durch Dokumente und überfliegen Ihre bevorzugten Websites im Nu, mit den praktischen Daumentasten für Rechtshänder.

Horizontaler Bildlauf und Zoom
Die Macht liegt in Ihrer Hand. Sie können mit nur einer kurzen Fingerbewegung in Dokumenten einen horizontalen Bildlauf ausführen oder Fotos und Tabellenkalkulationen vergrößern.

Programmierbare Bedienelemente
Sie können die Bedienelemente programmieren, um schneller zwischen Anwendungen zu wechseln, Browserfenster zu öffnen oder den Vollbildschirm für Videos zu aktivieren.

Zwei Jahre Batterielebensdauer
Sie können den Batteriewechsel praktisch vergessen. Der Ein-/Ausschalter und der intelligente Energiesparmodus verlängern die Lebensdauer der Batterien und die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen.

Logitech® Unifying-Empfänger
Der Empfänger ist so winzig, dass er in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann. Und eine kompatible Maus oder ein kompatibler Nummernblock können ganz einfach hinzugefügt werden – mit einem einzigen USB-Empfänger.

Laserabtastung
Die Laserpräzision sorgt für flüssige Abtastung auf nahezu allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
185 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
129 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Mac OS X 10.4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
ab € 20,36*
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,78*
Zubehör
Logitech
910-002237
ab € 8,06*
Zubehör
Logitech
910-002733
ab € 14,70*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,21*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,80*
Zubehör
Logitech
910-004424
ab € 7,43*
Zubehör
Logitech
910-002240
ab € 8,98*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 8,01*
Zubehör
Logitech
910-002740
ab € 15,27*
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 13,73*
Zubehör
Logitech
910-004294
ab € 41,90*
Zubehör
Logitech
910-004291
ab € 23,93*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,85*
Zubehör
Logitech
910-003357
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.