Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Marathon Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Marathon Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech Marathon Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech Marathon Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech Marathon Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech Marathon Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     4249L-910-001950
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001950
EAN/GTIN:
     5099206023918
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Leistungsstark
Vergessen Sie das häufige Auswechseln der Batterien und sparen Sie Zeit und Geld. Die Lebensdauer der Batterien beträgt bis zu drei Jahre.

Ein kleines Wunder
Logitech® Unifying-Empfänger: Der winzige kabellose Empfänger bleibt in Ihrem Notebook eingesteckt und Sie können alle Geräte hinzufügen, die Sie benötigen. Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. Weitere Informationen zum Logitech Unifying-Empfänger

Bildläufe
Hyperschnelle Bildläufe – eine Drehung und Sie wollen kein gewöhnliches Tastenrad mehr.

Drei Jahre Batterielebensdauer
Dank der Batterielebensdauer von bis zu drei Jahren sparen Sie Zeit und Geld und schützen zudem noch die Umwelt – Batterien müssen praktisch nicht mehr ausgewechselt werden. Eine LED zeigt Ihnen an, wenn die Batterie schwach ist.* Sie schätzen eine längere Batterielebensdauer? Wir auch.

Logitech® Unifying-Empfänger

Der kabellose Empfänger ist so winzig, dass er selbst dann in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann, wenn Sie das Notebook transportieren. Über denselben Empfänger können Sie ganz einfach weitere kompatible Tastaturen und Mäuse hinzufügen. Weitere Informationen zum Unifying-Empfänger.

Hyperschnelle Bildläufe

Durchfliegen Sie lange Dokumente und Webseiten mit einer einzigen Bewegung. Mit dem schrittweisen Präzisionsmodus lassen sich Listen, Folien oder Bilder im gewünschten Tempo durchsuchen. Die hyperschnellen Bildläufe interessieren Sie?

Laserabtastung
Die Laserpräzision sorgt für flüssige Abtastung auf nahezu allen Oberflächen.** Sind Sie auf die Mauszeigersteuerung neugierig geworden?
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060239115
Breite des Versandkartons
130 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Software-CD
Ja
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
224 mm
Paketgewicht
274.2 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
135 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
14.4 mm
Höhe des Empfängers
6.1 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
704
pro Stück
€ 10,00*
ab € 29,86*
€ 40,70*
5 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,24*
€ 56,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,19*
€ 62,68*
4 Tage
675
pro Stück
€ 1,00*
ab € 49,16*
€ 65,03*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
ab € 20,39*
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,78*
Zubehör
Logitech
910-002237
ab € 8,04*
Zubehör
Logitech
910-002733
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,20*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,85*
Zubehör
Logitech
910-004424
ab € 7,46*
Zubehör
Logitech
910-002240
ab € 9,16*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 8,01*
Zubehör
Logitech
910-002740
ab € 15,22*
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 13,73*
Zubehör
Logitech
910-004294
ab € 41,82*
Zubehör
Logitech
910-004291
ab € 23,90*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,27*
Zubehör
Logitech
910-003357
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.