Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-M185R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech LGT-M185R
Logitech LGT-M185R
Artikel-Nr.:
     1817-493923
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002237
EAN/GTIN:
     5711045294266
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech M185 Kabellose Maus

Die kabellose Maus M185 von Logitech ist eine praktische Maus mit kabellosem Plug & Play. Genießen Sie die kabellose Freiheit mit schneller Datenübertragung - nahezu ohne Verzögerungen oder Aussetzer. Die M185 funktioniert sofort und ohne Software. Der Nano-USB-Empfänger ist klein genug, um ihn in dem USB-Anschluss zu lassen, damit Sie ihn nicht verlieren. Die kompakte, kabellose Maus passt problemlos in eine Tasche und kann überallhin mitgenommen werden.

Produktdetails:
Abmessungen: 99 x 60 x 39 mm
Gewicht (mit Batterien): 75,2 g
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m
Sensor: Advanced Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: 2D, optisch
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+

(1) Basierend auf unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für kabellose Büroausstattung in globalen Absatzmärkten, darunter Kanada, China, Frankreich, Deutschland,
Indonesien, Südkorea, Russland, Schweden, Taiwan, Türkei, Großbritannien und USA (von Juli 2019 bis Juli 2020). Nur Einzelhandel.
(2) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(3) Basierend auf einer Durchsatzberechnung in Bits/Sekunden, bei der Durchschnittswerte für Geschwindigkeit und Genauigkeit aller getesteten Geräte kombiniert wurden. Von Logitech Ergonomic Lab durchgeführte Studie (im Oktober 2019) mit 23 Teilnehmern, vier Logitech Standardmäusen und zwei integrierten Standard-Trackpads.
(4) Basierend auf den Bits pro Sekunde für die durchschnittliche Bewegungszeit aller an der Studie teilnehmenden Geräte. Von Logitech Ergonomic Lab durchgeführte Studie (im Oktober 2019) mit 23 Teilnehmern, vier Logitech Standardmäusen und zwei integrierten Standard-Trackpads.
(5) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060288410
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
122.4 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
75.2 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
32
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,96*
€ 8,41*
1 Tag
81
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,18*
€ 8,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 8,91*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 8,62*
€ 9,10*
2 Tage
47
pro Stück
€ 10,00*
ab € 9,53*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,48*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,00*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 21,85*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 7,49*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 22,14*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,02*
Zubehör
Logitech
910-001794
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.