Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC10KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2601807
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC10KM
EAN/GTIN:
     5704327573326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
KVM Kabel
Adapter Maus
ATEN UC10KM - Tastatur- / Maus-Adapter - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Tastatur- / Maus-Adapter
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Linux, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,12*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 89,77*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,03*
Zubehör
Aten
VE800
ab € 91,95*
Zubehör
Aten
VS162
ab € 52,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.