Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: usb ps 2 adapter inline, usb ps 2 adapter digitus
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > USB PS2 Adapter

  USB PS2 Adapter  (57 Angebote unter 31.954.183 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB PS2 Adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB PS2 Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Energieeffizienz
Bestellen
USB auf 2x PS2 Adapter (3 Angebote) 
USB auf 2x PS2 Adapter Mit diesem Adapter wandeln Sie eine USB-A Buchse in zwei PS/2 Buchsen um. PS/2 ist eine serielle Schnittstelle und unterstütz kein Hot Swapping oder Hot Plugging, Schließen S...
S-Conn
75606
€ 2,35*
pro Stück
 
 Stück
VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett (7 Angebote) 
PS/2 - USB Adapter Ersatzbedarf ausschliesslich für USB / PS/2 Combo-Tastaturen Der USB Typ A Stecker am Kabel an der Tastatur wird über diesen Adapter an die PS/2-Schnittstelle des PCs angeschloss...
VALUE
12.99.1073
€ 1,64*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB zu PS/2 Konverter, USB Stecker an 2x PS/2 Buchse für Maus + Tastatur (2 Angebote) 
Der USB->PS/2 Konverter ermöglicht den Anschluss einer Tastatur und einer Maus mit PS/2 Anschluss. Wheel-Mäuse und Multimedia-Tastaturen werden ebenfalls unterstützt. Benötigt kein Netzteil und kei...
InLine
33386
€ 6,72*
pro Stück
 
 Stück
VALUE PS/2 - USB Maus-Adapter, grün (7 Angebote) 
PS/2 - USB Adapter Ersatzbedarf ausschliesslich für USB / PS/2 Combo-Mäuse Der USB Typ A Stecker am Kabel an der Maus wird über diesen Adapter an die PS/2-Schnittstelle des PCs angeschlossen Anschl...
VALUE
12.99.1072
€ 1,63*
pro Stück
 
 Stück
CHERRY ADAPTER USB-PS/2 (4 Angebote) 
Ermöglicht den Einsatz von Tastaturen mit sog. COMBO-Schnittstelle (automatische Umschaltung zwischen USB oder PS/2 Betriebsart) an Computern mit PS/2 Buchse
Cherry
6171784
€ 3,99*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com Replacement USB to PS2 Mouse Adapter Grün (6 Angebote) 
Schließen Sie eine USB-Maus über den PS/2-Port an einen Computer an Der Ersatz-USB-zu-PS/2-Mausadapter von StarTech.com konvertiert einen USB-A-Steckeranschluss in einen PS/2-Steckeranschluss, soda...
StarTech.com
GC46FM
€ 5,89*
pro Stück
 
 Stück
ATEN PS/2 auf USB Adapter (90 cm) (10 Angebote) 
Der UC10KM ist ein Signalkonverter mit einem 90 cm langen Kabel. Er kann das Signal von PS/2-Geräten (Tastaturen und Mäuse) in ein USB-Signal umwandeln. Das Gerät unterstützt zahlreiche Betriebssys...
Aten
UC10KM-AT
€ 5,99*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS USB - PS/2-Adapter (24 Angebote) 
USB - PS/2-Adapter Nutzen Sie Ihre alten Eingabegeräte am USB-Port weiter - dieser Adapter verbindet eine PS/2-Maus und -Tastatur mit einem einzelnen USB-Anschluss. Produktvorteile: Plug and Play -...
ASSMANN Electronic
DA-70118
€ 4,75*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK USB zu PS/2 Adapter (9 Angebote) 
Mit dem USB Adapter von Delock kann eine PS/2 Maus und eine PS/2 Tastatur über den USB Port an einem PC oder Notebook betrieben werden.
Delock
61051
€ 7,66*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
AU0004
€ 3,78*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB Adapter Kabel, USB Stecker A auf PS/2 Buchse (3 Angebote) 
USB Stecker Typ A an 6pol mini DIN Buchse. Ermöglicht den Anschluss von PS/2 Geräten an den USB Port. Länge ca. 20cm Nur für PS/2 Kombi-Geräte verwendbar
InLine
33102
€ 1,92*
pro Stück
 
 Stück
VALUE USB - 2x PS/2 Konverter (9 Angebote) 
USB-PS/2 Konverter für den Einsatz mit neueren Notebooks, die oft nur noch USB-Schnittstellen bieten Der Konverter bietet zwei zusätzliche PS/2-Schnittstellen z.B. zum Anschluß von Tastatur und Mau...
VALUE
12.99.1075
€ 3,85*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus (8 Angebote) 
Schließen Sie PS/2-Tastatur und -Maus an einen USB-Anschluss an. Dieser PS/2-USB-Adapter macht aus einem einfachen USB-Port zwei universelle PS/2-Ports zum Anschließen aller PS/2-Peripheriegeräte (...
StarTech.com
USBPS2PC
€ 13,00*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com PS/2 Tastatur auf USB Adapter Buchse / Stecker - PS-2 / USB Konverter (9 Angebote) 
Schließen Sie eine unterstützte PS/2-Tastatur an den USB-Port Ihres Computers an Der PS/2-Tastatur-auf-USB-Adapter GC46MFKEY ist mit einem USB-A-Stecker und einer 6-poligen (PS/2-)Buchse ausgestatt...
StarTech.com
GC46MFKEY
€ 6,00*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 65461 Kabeladapter USB-A PS/2 Violett (10 Angebote) 
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss Ihrer PS/2 Maus oder PS/2 Tastatur an die USB Schnittstelle.
Delock
65461
€ 2,13*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema USB PS2 Adapter
^

Mit dem USB PS/2 Adapter Peripheriegeräte flexibel nutzen

USB PS/2 Adapter erlauben es, USB Eingabegeräte am PS/2 Port beziehungsweise PS/2 Geräte am USB-Port zu betreiben. Das ermöglicht Ihnen, PS/2 Hardware an Computern ohne PS/2 Schnittstelle zu nutzen. Allgemein ist zwischen Adaptern zu unterscheiden, die passiv die Steckernorm anpassen und den Adaptern, die das PS/2 Signal aktiv auf das USB-Signal wandeln. Mit den USB PS/2 Umwandlern können nahezu alle PS/2 Geräte an der USB Schnittstelle betrieben werden. Bei einfachen Adaptern muss die Maus oder die Tastatur erkennen, an welcher Schnittstelle das Gerät tatsächlich angeschlossen ist und entsprechend reagieren.

Einfache passive USB PS/2 Adapter für PS/2 Geräte

Moderne PS/2 Geräte sind meist für den Betrieb an PS/2 Port und USB Port vorbereitet. Bei diesen Geräten wird der vorhandene Stecker über einen einfachen Adapter mechanisch auf andere Schnittstelle angepasst. Die Adapter ihrerseits sind kompakt und unscheinbar. Die Hardware selbst zum Beispiel eine Tastatur, eine Maus oder ein Trackball muss ist in der Lage sein, die verwendete Schnittstelle zu erkennen und das Geräteverhalten entsprechend angleichen. Reine PS/2 Geräte lassen sich mit einem solchen Adapter nicht am USB-Port verwenden. Mit einem einfachen USB PS/2 Adapter für USB-Geräte kann eine USB-Tastatur oder eine Maus am PS/2 Port angeschlossen werden. Für den reibungslosen Betrieb muss das Peripheriegerät allerdings für die Nutzung an der PS/2 Schnittstelle vorgesehen sein.

Aktive USB PS/2 Adapter für PS/2 Geräte

Mit einem aktiven USB PS/2 Adapter betreiben Sie auch reine PS/2 Geräte problemlos an einem USB-Port. Reine PS/2 Peripheriegeräte können Sie so weiterhin nutzen, auch wenn der Computer keine PS/2 Schnittstelle hat. Insbesondere Laptops und Notebooks können so mit alten Tastaturen und Mäusen meist unkompliziert verbunden werden. Diese Adapter verfügen meist über zwei Anschlüsse, wobei ein Anschluss für die Maus und einer für die Tastatur genutzt werden können. Zudem fällt bei diesen Adaptern meist auch eine kleine Box auf, in der die notwendige Elektronik untergebracht wurde.

Tipps für die Adapterwahl

Ist die Tastatur oder Maus ist für den alternativen Betrieb an der USB oder PS/2 Schnittstelle vorgesehen, so können Sie einen passiven Adapter wählen.
Achten Sie bei reiner PS/2 Hardware auf einen aktiven Adapter, der in der Lage ist, das Signal zu wandeln. Diesen erkennen Sie vielfach an einer kleinen Box und Anschlüssen für zwei PS/2 Geräte.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.