Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI A520M-A PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8533403
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7C96-001R
EAN/GTIN:
     4719072749927
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
MSI A520M-A PRO - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen und Ryzen 4000 G-Series der 3. Generation)
Chipsatz
AMD A520
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
23.6 cm
Tiefe
20 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufkleber, E/A-Rückabdeckung
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC892
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
MSI Audio Boost, Debug LED, Doppelter elektrostatischer Schutz, 2oz Copper PCB, MSI Core Boost
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Grafik
Max. zugewiesene RAM-Größe
16 GB
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt, A-XMP Support
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz, 3066 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x PS/2-Tastatur
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,03*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,62*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,46*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 143,09*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 144,28*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,58*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 34,59*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 96,28*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,16*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,68*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,16*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.