Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Top Grip CPU Holder Security Fixed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4408001
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.302
EAN/GTIN:
     8054103230286
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Alle andere Top Grip Modelle sind sind schwerer zu entfernen um Diebstahl vor zu beugen. Der Top Grip Security ist hingegen eine diebstahlgeschützte Lösung. Der abschließbare Mechanismus garantiert, dass die CPU nicht gestohlen werden kann, wenn der Bügel an seinem Platz verriegelt wurde. Einfache Montage.
Dataflex Top Grip CPU Holder Security Fixed - Sicherheitskit - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskit
Packungsinhalt
Schrauben
Breite
20.5 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
63.5 cm
Farbe
Silber
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Breite, abschließbar, verstellbare Höhe
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
€ 47,93*
Zubehör
Dataflex
32.303
€ 93,48*
Zubehör
Dataflex
32.312
€ 65,36*
Zubehör
Dataflex
32.313
€ 65,08*
Zubehör
Dataflex
32.322
€ 87,72*
Zubehör
Dataflex
32.323
€ 87,79*
Zubehör
Dataflex
32.362
€ 64,99*
Zubehör
Dataflex
52.990
€ 13,85*
Zubehör
Dataflex
52.432
€ 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.422
€ 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.