Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3713573
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CML8GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     8809321844346
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.
CORSAIR Vengeance - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Low Profile
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Dualer Kanal, Vengeance Wärmeverteiler, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9-24)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,55*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,22*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,91*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,30*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,75*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,24*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,68*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,43*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,75*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,56*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,48*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,22*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,34*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.