Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412N Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2139917
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412N
EAN/GTIN:
     4250280306477
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412N - Gehäuselüfter - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Glasfaserverstärktes Kunststoffharz
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, VDE
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dBA
Min Betriebstemperatur
70 °C
Max. Betriebstemperatur
-20 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
3100 U/min
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Kugellager
Luftstrom
69 m³/h (40,6 CFM)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 26,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 5,60*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,24*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.