Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412NGME System-Gebläseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2039710
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412 NGME
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412NGME - System-Gebläseeinheit - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2600 U/min
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
26 dBA
Luftstrom
58 m³/h (34,1 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22
ab € 6,95*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,81*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,27*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,40*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,34*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.