Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412NGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2039709
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412 NGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412NGH - System-Gebläseeinheit - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
37 dBA
Luftstrom
79.9 m³/h (47 CFM)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,62*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,48*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,34*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.