Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WM Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-810035
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     810035
EAN/GTIN:
     4064323023296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
COMFIO WM - Komfort und Ergonomie treffen auf Design-Expertise
Der Drehstuhl COMFIO WM stellt unter Beweis, dass Ergonomie und Design perfekt zusammenpassen. Dank des exzellenten Sitzkomforts bildet dieses Stuhlmodell die Basis für konzentriertes Arbeiten über den ganzen Tag hinweg. Neben einer gewichtsabhängig anpassbaren Synchronmechanik sorgen extravagante Design-Armlehnen für zusätzlichen Komfort. Der Netzrücken inklusive höhenverstellbarer Lordosenstütze verleiht dem Drehstuhl optische Leichtigkeit und sorgt zudem für eine optimierte Luftzirkulation am Rücken.
  • Profi-Bürostuhl für den Einsatz im Power-Office
  • Synchronmechanik, 3-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug sorgt für eine optimale Belüftung des Rückens
  • 5-fach höhenverstellbare Lordosenstütze
  • Exklusive Design-Armlehnen aus robustem Kunststoff
  • Bequeme Sitzfläche mit angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
180 cm
Höhe:
104.0 cm | 114.0 cm
Höhe bis:
114.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
59.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
114.0 x 58.0 x 59.0 cm
Produktgewicht:
14.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
23
Frei Haus
ab € 191,20*
€ 237,18*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 210,17*
€ 258,95*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,28*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,01*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,87*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,13*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,58*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,62*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.